{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde M M | M8 | |
| Produktart | Bolzen | |
| Material | Stahl | |
| Zentrierdurchmesser d1 | 15 mm | |
| Durchmesser außen d2 | 10 mm | |
| Länge L | 9,5 mm |
| Artikelnummer | 47886 | |
| EAN / GTIN | 4020772047887 | |
| Herstellernummer | 47886 | |
| L-Nummer | L30110 29 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |