Tyrolit CBN internal mounted point 1A1W 3x5 B91 G steel/hss

Nr art.: 477409
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 477409
EAN / GTIN 9003174774099
Numer producenta 477409
Numer L L50140 476
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Compared to conventional ceramic grinding tools, CBN tools are characterised by a long lifetime and much shorter grinding times.
  • They also offer a high level of dimensional accuracy.
  • This electroplated tool is primarily used for machining high-alloyed steels and HSS, but it can also be used for machining INOX.

Cecha szcz.:

  • Form: 1A1W MOUNTED POINT
  • Specification : 5 X S3
  • Dimension (D x T): 3 x 5 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Thickness: 5 mm
  • Grain size: 91
  • Material suitability: HSS;Steel

Zaleta:

  • High dimensional accuracy
  • For small diameters
  • Superabrasives

Zastosowanie:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For internal cylindrical grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS