Leírás:
A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a CBN szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül magas szintű méretpontosságot kínálnak. Ezzel a galvanikusan ragasztott szerszámmal elsősorban nagy ötvözetű acélok és HSS-t dolgoz fel, de a INOX feldolgozása is korlátozott mértékben lehetséges.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1A1W csapos köszörűkő
- Specifikáció: 5 X S3
- Méret (D x D): 3 x 5 mm
- Átmérő: 3 mm
- Vastagság: 5 mm
- Gabonaméret: 91.
- Anyagalkalmasság: HSS, acél
Előny:
- Nagy méretpontosság
- Kis átmérőkhöz
- Szuperabrazív csiszolóanyag
Felhasználás:
- Nagy ötvözött acélból és HSS-ből készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához
Alapanyag:
Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Rozsdamentes acél
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek