Disc de rectificat cilindric interior 3x5 mm forma 1A1W B91GST

Cod articol.: 477409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 477409
EAN / GTIN 9003174774099
Număr producător 477409
L-Număr L50140 476
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

În comparație cu uneltele de rectificat ceramice convenționale, uneltele CBN se caracterizează prin durata lungă de viață și timpi de rectificare extrem de reduși. De asemenea, acestea vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Această unealtă galvanizată este utilizată în principal pentru prelucrarea oțelurilor înalt aliate și HSS, dar poate fi utilizată și pentru prelucrarea oțelului inoxidabil într-o măsură limitată.

Caracteristică:

  • Formă: VÂRF MONTAT 1A1W
  • Specificaţie : 5 X S3
  • Dimensiune (D x D): 3 x 5 mm
  • Diametru: 3 mm
  • Concentrație: 5 mm
  • Granulația: 91
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel

Avantaj:

  • Precizie dimensională ridicată
  • Pentru diametre mici
  • Disc abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS