Tyrolit CBN indvendig slibestift 1A1W 3x5 mm B91 G stål/hss

Art.-nr.: 477409
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 477409
EAN/GTIN 9003174774099
Producentnummer 477409
L-nummer L50140 476
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenlignet med konventionelle keramiske slibeværktøjer er CBN-værktøjer kendetegnet ved deres lange levetid og enormt reducerede slibetider. De giver dig også en høj grad af målnøjagtighed. Dette galvaniserede værktøj bruges primært til bearbejdning af højlegeret stål og HSS, men det er også muligt at bearbejde rustfrit stål i begrænset omfang.

Egenskab:

  • Form: 1A1W MONTERET SPIDS
  • Specifikation : 5 X S3
  • Dimension (D x D): 3 x 5 mm
  • Beholderens diameter: 3 mm
  • Tykkelse: 5 mm
  • Kornstørrelse: 91
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • Høj dimensionel nøjagtighed
  • Til små diametre
  • Superabrasivt slibemiddel

Anvendelse:

  • Til indvendig rundslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Indvendigt rundslibeværktøj

Bemærk:

  • Til indvendig rundslibning af arbejdsemner af højlegeret stål og HSS