• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CBN Innenrundschleifstift 1A1W 3x5 B91 G HSS/Stahl

Artikel-Nr.: 477409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 477409
EAN / GTIN 9003174774099
Herstellernummer 477409
L-Nummer L50140 476
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Vergleich zu keramisch konventionellen Schleifwerkzeugen zeichnen sich CBN-Werkzeuge durch ihre hohe Standzeit und enorm verkürzte Schleifzeiten aus.
  • Zusätzlich bieten sie Ihnen eine große Maßhaltigkeit.
  • Mit diesem galvanisch gebundenen Werkzeug bearbeiten Sie vorwiegend hochlegierte Stähle und HSS, bedingt ist aber auch eine Bearbeitung von INOX möglich.

Merkmal:

  • Form: 1A1W SCHLEIFSTIFT
  • Spezifikation : 5 X S3
  • Abmessung (D x T): 3 x 5 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Korngröße: 91
  • Werkstoffeignung: HSS, Stahl

Vorteil:

  • Hohe Maßhaltigkeit
  • Für kleine Durchmesser
  • Superabrasives Schleifmittel

Verwendung:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS