Tyrolit mola a tazza cilindrica 3x5 mm 5xS3 acciaio/acciaio superrapido

Codice art.: 477409
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
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
Codice articolo 477409
EAN / GTIN 9003174774099
Codice del produttore 477409
Numero-L L50140 476
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rispetto agli utensili per rettifica in ceramica convenzionale, gli utensili in CBN sono caratterizzati da una lunga durata e da tempi di rettifica molto ridotti.
  • Inoltre garantiscono un elevato grado di precisione dimensionale.
  • Questo utensile elettrodeposto viene utilizzato principalmente per la lavorazione di acciai altamente legati e superrapidi, ma può anche essere utilizzato per la lavorazione dell'acciaio INOX.

Proprietà:

  • Forma: PIN AFFILATURA 1A1W
  • Specifiche : 5 X S3
  • Dimensioni (P x P): 3 x 5 mm
  • Diametro: 3 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Grana: 91
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Elevata precisione dimensionale
  • Per diametri ridotti
  • Superabrasivi

Uso:

  • Per la rettifica cilindrica interna di pezzi in acciai altolegati e HSS

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensili per la rettifica cilindrica interna

Nota:

  • Per la rettifica in tondo interna di pezzi in acciai di alta lega e acciaio superrapido