Tyrolit diamond manual dresser 40x10x250 mm bench grinder D 35 ST

Nr art.: 477254
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
Długość segmentu 40 mm
Szerokość segmentu 10 mm
Materiał segmentu obciągającego Segment diamentowy
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Uziarnienie 35
Długość 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 477254
EAN / GTIN 9003174772545
Numer producenta 477254
Numer L L50140 947
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This diamond dresser provides you with a high-quality dressing tool for bench grinding wheels in the precision machining sector.
  • Depending on their design they can be used for peripheral or lateral face machining.
  • The diamond dressers therefore have either a diamond segment soldered on the face or longitudinally.

Cecha szcz.:

  • Form: 50HA-G DIAMOND HAND DRESSER
  • Specification : D 35 ST
  • Dimension (BD x W x D/LY): 40 x 10 x 250 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Grain size: 35

Zaleta:

  • Universal
  • Easy handling

Zastosowanie:

  • Depending on the design, suitable for peripheral or side surface dressing of bench grinding wheels

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • Depending on the design, suitable for peripheral or side surface dressing of bench grinding wheels