Diamant ladekast 40x10x250 mm D35ST

Artikelnummer: 477254
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477254
EAN/GTIN 9003174772545
Nummer fabrikant 477254
L-nummer L50140 947

Omschrijving

Omschrijving:

Deze diamantdresser biedt u een kwalitatief hoogstaand dresgereedschap voor slijpschijven voor slijpbokken voor precisiebewerkingen. Afhankelijk van hun vorm kunnen ze worden gebruikt voor omtrek- of langs vlakwerk. De diamantdresser heeft daarom op de voor- of langszijde een gesoldeerd diamantsegment.

Kenmerk:

  • Form: 50HA-G DIAMANTHANDAFRITSER
  • Specificatie : D 35 ST
  • Afmeting (BD x W x D/LY): 40 x 10 x 250 mm
  • diameter: 250 mm
  • Korrelgrootte: 35

Voordeel:

  • Universeel
  • Eenvoudige hantering

Toepassing:

  • Afhankelijk van de uitvoering, geschikt voor perifere of laterale bewerking van schuurblokschijven