Diamantni predalnik 40x10x250 mm D35ST

Št. art.: 477254
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Dolžina segmenta 40 mm
Širina segmenta 10 mm
Medij za poravnavanje diamantni segment
Vrsta izdelka ročni poravnači
Zrnatost 35
Dolžina 250 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 477254
EAN/GTIN 9003174772545
Številka proizvajalca 477254
L-število L50140 947
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S temi diamantnimi prelivi dobite kakovostno orodje za prelivanje plošč za brušenje blokov v razponu natančnosti. Odvisno od oblika-ja se lahko uporabljajo za obodno ali stransko urejanje površin. Diamantne obleke imajo zato sprednje ali vzdolžno spajkane diamantne segmente.

Lastnosti:

  • Oblika: 50 HA-G DIAMANTNI ROČNI PRIREZOVALNIK
  • Specifikacija : D 35 OSEBNIH RAČUNALNIKOV
  • mere (BD x Š x G/LY): 40 x 10 x 250 mm
  • Premer: 250 mm
  • Velikost zrnja: 35

Prednosti:

  • Univerzalno
  • Preprosta uporaba

Uporaba:

  • Odvisno od modela oblika, primeren za obročno ali stransko obdelavo brusnih plošč

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Orodje za brušenje in ostrenje

Opomba:

  • Odvisno od modela oblika, primeren za obročno ali stransko obdelavo brusnih plošč