Diamantový obtahovač 40x10x250 mm D35ST

Artiklové číslo: 477254
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka segmentu 40 mm
Šířka segmentu 10 mm
Médium orovnávače Diamantový segment
Druh produktu Ruční orovnávač
Zrnitost 35
Délka 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 477254
EAN / GTIN 9003174772545
Číslo výrobce 477254
L-číslo L50140 947
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito diamantovými komody získáte vysoce kvalitní obvazovací nástroj pro broušení blokových kotoučů v přesném rozsahu. V závislosti na jejich provedení, mohou být použity pro obvodové nebo boční úpravy povrchu. Diamantové komody proto mají buď přední nebo podélné pájené diamantové segmenty.

Charakteristika:

  • Tvar: 50HA-G DIAMANTOVÝ RUČNÍ ZASTŘIHOVAČ
  • Specifikace : D 35 KS
  • rozměr (BD x W x D/LY): 40 x 10 x 250 mm
  • Průměr nádoby: 250 mm
  • Velikost jádra: 35

Výhoda:

  • Univerzální
  • Jednoduchá obsluha

Použití:

  • V závislosti na provedení, vhodné pro obvodové nebo boční povrchové obrábění brusných kotoučů

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • V závislosti na provedení, vhodné pro obvodové nebo boční povrchové obrábění brusných kotoučů