• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Diamant Handabrichter 40x10x250 mm Schleifbock

Artikel-Nr.: 477254
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Segment Länge 40 mm
Segment Breite 10 mm
Abrichtmedium Diamant-Segment
Produktart Handabrichter
Körnung 35
Länge 250 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477254
EAN / GTIN 9003174772545
Herstellernummer 477254
L-Nummer L50140 947
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesen Diamantabrichtern bekommen Sie ein hochwertiges Abrichtwerkzeug für Schleifbockscheiben im Präzisionsbereich.
  • Abhängig von ihrer Ausführung können diese für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung verwendet werden.
  • Die Diamantabrichter besitzen daher entweder stirn- oder längsseitig aufgelötete Diamantsegmente.

Merkmal:

  • Form: 50HA-G DIAMANT-HANDABRICHTER
  • Spezifikation : D 35 ST
  • Abmessung (BD x W x D/LY): 40 x 10 x 250 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Korngröße: 35

Vorteil:

  • Universell
  • Einfache Handhabung

Verwendung:

  • Je nach Ausführung für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung, von Schleifbockscheiben geeignet

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Je nach Ausführung für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung, von Schleifbockscheiben geeignet