Tyrolit Dresseur diamanté 40x10x250 mm D35ST

Réf.: 477254
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
Segment Länge 40 mm
Segment Breite 10 mm
Abrichtmedium Diamant-Segment
Produktart Handabrichter
Körnung 35
Länge 250 mm

Identification et classification

Référence article 477254
EAN / GTIN 9003174772545
Réf. fabricant 477254
Article hors catalogue L50140 947
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce dresseur diamanté est un outil de dressage de haute qualité pour les meules pour touret utilisées dans l'usinage de précision.
  • Selon leur type d'exécution, les dresseurs diamantés peuvent être utilisés pour l'usinage périphérique ou l'usinage frontal.
  • Les dresseurs diamantés présentent donc un segment diamanté soudé sur la face ou longitudinalement.

Caractéristique(s):

  • Form: 50HA-G DRESSEUR A MAIN DIAMANT
  • Spécification : D 35 ST
  • Dimension (BD x W x D/LY): 40 x 10 x 250 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Granulométrie: 35

Avantage(s):

  • Universel
  • Maniement aisé

Utilisation:

  • Selon le modèle, ils peuvent être utilisés pour la finition périphérique ou latérale des meules pour touret.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Selon le modèle, ils peuvent être utilisés pour la finition périphérique ou latérale des meules pour touret.