Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów, Typ: 606-1

Nr art.: 474262 606-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Oznaczenie producenta testo 606-1
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu, Wilgotność materiału 1 %
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C
Min. wartość zmierzona, Wilgotność materiału 0 %
Maks. wartość zmierzona, Wilgotność materiału 55 %
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru wilgotności materiałów
Zakres pomiarowy dla Wilgotność materiału
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 119 mm
Szerokość łącznie 46 mm
Wysokość całkowita 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474262 606-1
EAN / GTIN 4029547008290
Numer producenta 0560 6060
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Zastosowanie:

Precyzyjny pomiar wilgotności materiału na podstawie posiadanych charakterystyk dla różnych gatunków drewna (np. buk, świerk, dąb itp .) i różnych materiałów budowlanych (np. beton, cegła, gips itp.).