Měřicí přístroj vlhkosti materiálu, Typ: 606-1

Artiklové číslo: 474262 606-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Označení výrobce testo 606-1
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby, Vlhkost materiálu 1 %
Rozlišení displeje 0,1 °C
Měřená hodnota min., Vlhkost materiálu 0 %
Měřená hodnota max., Vlhkost materiálu 55 %
Druh produktu Přístroj k měření vlhkosti materiálu
Rozsah měření pro Vlhkost materiálu
Materiál pouzdra plast
Celková délka 119 mm
Šířka celkem 46 mm
Výška celková 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474262 606-1
EAN / GTIN 4029547008290
Číslo výrobce 0560 6060
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Použití:

Přesné měření vlhkosti materiálu díky uložení charakteristik pro různé druhy dřeva (např.  buk, smrk, dub . . .) a různé materiály (např. B. beton, cihly, sádra . . .).