{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
| Faixa de medição da humidade relativa | 0 % - 55 % | |
| Limite de erro da humidade relativa | ±1 % | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 2 | |
| Comprimento | 119 mm | |
| Largura | 46 mm | |
| Altura | 25 mm | |
| Tipo de produto | Medidor de humidade do material |
| Número do artigo | 474262 606-1 | |
| EAN/GTIN | 4029547008290 | |
| Número do fabricante | 0560 6060 | |
| Fabricante/responsável | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |