{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
| Mittausalue, suhteellinen kosteus | 0 % - 55 % | |
| Virheraja, suhteellinen kosteus | ± 1 % | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
| Pituus | 119 mm | |
| Leveys | 46 mm | |
| Korkeus | 25 mm | |
| Tuotetyyppi | Materiaalin kosteuden mittari |
| Tuotekoodi | 474262 606-1 | |
| EAN / GTIN | 4029547008290 | |
| Valmistajan numero | 0560 6060 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |