{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
| Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 55 % | |
| Errore massimo umidità relativa | ± 1 % | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Lunghezza | 119 mm | |
| Larghezza | 46 mm | |
| Altezza | 25 mm | |
| Tipo di prodotto | Strumento di misurazione per umidità del materiale |
| Codice articolo | 474262 606-1 | |
| EAN / GTIN | 4029547008290 | |
| Codice del produttore | 0560 6060 | |
| Produttore/persona responsabile | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |