{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Référence fabricant | testo 174H | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Valeur mesurée min., température | -20 °C | |
| Valeur mesurée max., température | 70 °C | |
| Valeur mesurée min., humidité relative | 0 % | |
| Valeur mesurée max., humidité relative | 100 % | |
| Erreur admissible, humidité relative | 3 % | |
| Erreur admissible, température | 0,5 °C | |
| Résolution d’affichage | 0,1 °C | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | enregistreur de données | |
| Grandeurs de mesure | degré Celsius | |
| Plage de mesure pour | humidité relative; température | |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C | |
| Valeurs en mémoire | 16 000 | |
| Caractéristiques | a poser | |
| Interface | interface USB | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Longueur totale | 60 mm | |
| Largeur totale | 38 mm | |
| Hauteur totale | 18,5 mm |
| Référence article | 474202 174H | |
| EAN / GTIN | 4029547027772 | |
| Réf. fabricant | 0572 1741 02 | |
| Fabricant/personne responsable | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |