Datový záznamník, Typ: 174H

Artiklové číslo: 474202 174H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 088,00 CZK / ks
  • 2 788,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Označení výrobce testo 174H
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřená hodnota min., Teplota -20 °C
Měřená hodnota max., Teplota 70 °C
Měřená hodnota min., Relativní vlhkost 0 %
Měřená hodnota max., Relativní vlhkost 100 %
Mez chyby, Relativní vlhkost 3 %
Mez chyby, Teplota 0,5 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Datový záznamník
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Relativní vlhkost; Teplota
Provozní teplota min. -20 °C
Hodnoty paměti zařízení 16 000
Vlastnosti K postavení
Rozhraní USB rozhraní
Materiál pouzdra plast
Celková délka 60 mm
Šířka celkem 38 mm
Výška celková 18,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474202 174H
EAN / GTIN 4029547027772
Číslo výrobce 0572 1741 02
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Provedení:

Praktický záznamník dat s displejem. Interní paměť na 16 000 naměřených hodnot. Vysoká bezpečnost dat také v případě prázdné baterie. Měřicí takt lze nastavit v rozsahu 1 min. a 24 hodin. Životnost baterie >1 roky (měřicí takt 15 min., 25 °C). Časově úsporné a intuitivní čtení dat přes USB-C. Profesionální software s funkcí exportu do aplikace Excel k programování záznamníku a analýze dat, stejně jako protokolování ve formátu PDF.
Dodatečné měření a ukládání relativní vlhkosti.

Rozsah dodávky:

Vč. držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032, kabelu USB-C 2.0 k přenosu dat a kalibračního protokolu.