Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Rejestrator temperatury/wilgotności ze stacją dokującą USB, Typ: 174H

Nr art.: 474200 174H

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 70 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej 0 % - 100 %
granica błędu pomiaru temperatury ±0,5 °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej ±3 %
złącze Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
pamięć przyrządu 16000 wartości pomiarowych
długość 60 mm
szerokość 38 mm
wysokość 18,5 mm
Rodzaj produktu Rejestrator temperatury/wilgotności

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474200 174H
EAN / GTIN 4029547010835
Numer producenta 0572 0566
Producent/osoba odpowiedzialna Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Zabezpieczenie danych również przy rozładowanej baterii.Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C).Interfejs USB (stacja dokująca) umożliwia szybką i łatwą konfigurację rejestratora oraz odczytywanie danych pomiarowych.
Dodatkowo pomiar i zapisywanie wyników pomiarów wilgotności względnej.

W dostawie:

Uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560, wielk. CR2032 i protokół kalibracji.
Dodatkowo stacja dokowania z przewodem przyłączeniowym USB. Do pobrania bezpłatny program ComSoft Basic V5.