Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Datový záznamník s USB dokovací stanicí, Typ: 174H

Artiklové číslo: 474200 174H

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474200 174H
EAN / GTIN 4029547010835
Číslo výrobce 0572 0566
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Provedení:

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřicích hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii.Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřící cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat.
Dodatečné měření a ukládání relativní vlhkosti.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu.
Navíc dokovací stanice s USB připojovacím kabelem. Software ComSoft Basic V5 k dispozici pro bezplatné stažení.