Tiedonkeruulaite USB-telakointiasemalla 174H

Tuote nro.: 474200 174H
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 120,75 € /kpl
  • 133,98 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue - lämpötila −20 °C - 70 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus 0 % - 100 %
Tarkkuus lämpötila ± 0,5 °C
Virheraja, suhteellinen kosteus ±3 %
Liitäntä USB-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Laitemuisti 16000 mittausarvoa
Pituus 60 mm
Leveys 38 mm
Korkeus 18,5 mm
Tuotetyyppi Tiedonkeruulaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474200 174H
EAN / GTIN 4029547010835
Valmistajan numero 0572 0566

Kuvaus

Malli:

Kätevä tietojenkeruulaite näytöllä. Sisäinen muisti 16000 mittausarvolle. Tiedot eivät katoa edes pariston ollessa tyhjä.
Mittausväli voidaan asettaa 1 minuutin ja 24 tunnin välille. Paristojen kestoikä >1 vuosi (mittausväli 15 min., 25 °C).
USB-käyttöliittymä (telakointiasema) mahdollistaa tietojenkeruulaitteen nopean ja helpon kokoonpanon sekä mittaustietojen lukemisen.
Myös suhteellisen kosteuden mittaus ja tallennus.

Toimituksen sisältö:

Seinäpidin, 2 paristoa nro 081560, koko CR2032 ja kalibrointiprotokolla.
Lisäksi telakointiasema USB-liitäntäkaapelilla. Ohjelmisto ComSoft Basic V5 ladattavissa veloituksetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat