Datalogger med USB-dockingstation 174H

Art.-nr.: 474200 174H
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 782,24 DKK /stk.
  • 867,91 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Interface: USB-interface

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde, temperatur -20 °C - 70 °C
Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed ±3 %
Interface USB-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Intern hukommelse 16000 måleværdier
Længde 60 mm
Bredde 38 mm
Højde 18,5 mm
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474200 174H
EAN/GTIN 4029547010835
Producentnummer 0572 0566

Betegnelse

Udførelse:

Handy datalogger med display. Intern hukommelse til 16000 måleværdier. Høj datasikkerhed også ved tomt batteri.
Måletakt kan indstilles mellem 1 min. og 24 h. Batterilevetid > 1år (måletakt 15 min., 25°C).
USB-interface (dockingstation) muliggør en hurtig og nem konfiguration af loggeren samt udløsning af måledataene.
Ekstra måling og lagring af relativ fugtighed.

Leveringsomfang:

Inklusive vægholder, 2 batterier nr. 081560 str. CR2032 og kalibreringsprotokol.
Endvidere dockingstation med USB-tilslutningskabel. Software ComSoft Basic V5 kan downloades gratis.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele