{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
mätområde temperatur | −20 °C - 70 °C | |
mätområde fuktighet | 0 % - 100 % | |
felgräns temperatur | ± 0,5 °C | |
felgräns fuktighet | ±3 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Minne | 16000 mätvärden | |
Längd | 60 mm | |
Bredd | 38 mm | |
höjd | 18,5 mm | |
Produktslag | Datalogger |
Artikelnummer | 474200 174H | |
EAN/GTIN | 4029547010835 | |
Tillverkarens nummer | 0572 0566 |