{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Seria | testo 440 | |
| Oznaczenie producenta | testo 440 CO2-Set mit Bluetooth | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Min. wartość zmierzona, Temperatura | 0 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, Temperatura | 50 °C | |
| Min. wartość zmierzona, Wilgotność względna | 0 % | |
| Maks. wartość zmierzona, Wilgotność względna | 100 % | |
| Granica błędu, Wilgotność względna | 0 °C | |
| Granica błędu, Temperatura | 0 °C | |
| Dokładność wzoru, Jakość powietrza w pomieszczeniach (CO2) | ±50 + 3 % (0 bis 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 bis 10.000 ppm) | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C; 0,1 °C; 1 °C | |
| Min. wartość zmierzona, Jakość powietrza w pomieszczeniach (CO2) | 0 ppm | |
| Maks. wartość zmierzona, Jakość powietrza w pomieszczeniach (CO2) | 10000 ppm | |
| Rodzaj produktu | Miernik uniwersalny | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | Wilgotność względna; Temperatura; Jakość powietrza w pomieszczeniach (CO2) | |
| Wartości pamięci przyrządu | 7 500 | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze USB | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 474167 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019401 | |
| Numer producenta | 0563 4405 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |