• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di misurazione dei dati climatici Set CO2 con Bluetooth®, Modello: CO2

Codice art.: 474167 CO2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0 – 10000
Precisione (ppm + % del valore di misura) ±50 + 3% (da 0 a 5000 ppm) ±100 + 5% (da 0 a 10000 ppm) ppm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; Porta USB
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria AA
Memoria 7500 protocolli di misura
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Strumento di misurazione dei dati climatici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474167 CO2
EAN / GTIN 4029547019401
Codice del produttore 0563 4405
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Set CO2 con Bluetooth composto dallo strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente. Sonda CO2 con Bluetooth® e sensore di temperatura e umidità incluso.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Strumento di misurazione dei dati climatici n. art. 474141 Dim. 440, 3× batterie Mignon modello AA, cavo USB, sonda CO2 n. art. 474157 Dim. CO2, valigetta n. art. 474158 e certificato di collaudo.

Download & documenti

Prodotti correlati