{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 – 10000 | |
| tikslumas (ppm + % nuo matavimo vertės) | ±50 + 3 % (0 iki 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 iki 10.000 ppm) ppm | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 3 | |
| Baterijos tipas | AA | |
| Prietaiso atmintinė | 7500 matavimo protokolų | |
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| Produkto rūšis | Klimato matuoklis |
| Produkto numeris | 474167 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019401 | |
| Gamintojo numeris | 0563 4405 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de |