Klimaatmeetapparatuur CO2-set met bluetooth CO2

Artikelnummer: 474167 CO2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; USB-aansluiting

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 – 10000
Nauwkeurigheid (ppm + % van de meetwaarde) ±50 + 3% (0 tot 5000 ppm) ±100 + 5% (0 tot 10.000 ppm) ppm
Aansluiting Bluetooth-interface; USB-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype AA
Apparaatgeheugen 7.500 meetrapporten
IP-klasse IP 54
Producttype Klimaatmeetapparatuur

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474167 CO2
EAN/GTIN 4029547019401
Nummer fabrikant 0563 4405

Omschrijving

Uitvoering:

Klimaatmeter Testo 440 CO2-set met bluetooth voor het beoordelen van de omgevingsluchtkwaliteit. CO2-sonde met bluetooth incl. temperatuur- en vochtsensor.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Klimaatmeter nr. 474141 gr. 440, 3× Mignon-batterijen type AA, USB-kabel, CO2-sonde nr. 474157 gr. CO2, koffer nr. 474158 en kalibratierapport.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires