Sonda CO2, Typ: CO2

Nr art.: 474156 CO2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pomiarowy 0 ppm - 10 000 ppm
granica błędu ±50 + 3% (0 do 5000 ppm) ±100 + 5% (5001 do 10000 ppm)
stopień ochrony IP IP 54
zakres pomiarowy temperatury 0 °C - 50 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej 5 % - 95 %
długość 295 mm
szerokość 50 mm
Wysokość 40 mm
temperatura otoczenia 0 °C - 50 °C
długość przewodu 1,4 m
masa 200 g
Rodzaj produktu 050 Sonda CO2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474156 CO2
EAN / GTIN 4029547019081
Numer producenta 0632 1552
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.