Universalus matuoklis, Tipas: 440

Prekės Nr.: 474141 440
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AA (LR6)
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas testo 440
Maitinimas veikia su baterija
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis klimato matuoklis
Prietaiso atminties reikšmės 7 500
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja
Korpuso medžiaga iš plastiko
Visas ilgis 154 mm
Bendras prietaiso plotis 65 mm
Visas aukštis 32 mm
Bendras svoris 250 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Gamintojo numeris 0560 4401
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus matuoklis testo 440 temperatūros, drėgmės, slėgio, oro srauto, apšvietimo stiprio, CO ir CO2 koncentracijos matavimui.
  • Paprastas ir aiškus matavimo pasirinkimų meniu patogiam valdymui.
  • Didelis oro srauto zondų pasirinkimas įvairioms panaudojimo galimybėms.
  • Zondus galima prijungti naudojant laidą arba Bluetooth ryšį. Galima naudoti su visais zondais.
  • Apžvalgus paralelinis 3 verčių rodmuo.
  • Vidinė atmintis iki 7500 matavimo protokolų

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte yra 3 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, USB laidas ir kalibravimo protokolas.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo zondai Nr. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 ir lagaminas Nr. 474161.

Pastaba:

Testo 440 dp slėgio skirtumo jutiklis oro srauto matavimams ore, kuriame daug dalelių (matavimas Pito vamzdeliu), kitų rūšių zondų (laidinių arba prijungiamų Bluetooth ryšiu) ir rinkinių įvairiam panaudojimui reikia teirautis.