Přístroj pro měření klimatických veličin, Typ: 440

Artiklové číslo: 474141 440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce testo 440
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Přístroj pro měření klimatických veličin
Hodnoty paměti zařízení 7 500
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Materiál pouzdra plast
Celková délka 154 mm
Šířka celkem 65 mm
Výška celková 32 mm
Hmotnost celkem 250 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Číslo výrobce 0560 4401
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Multifunkční měřicí přístroj testo 440 pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, proudění vzduchu, intenzity osvětlení, CO a CO2.
  • Intuitivní a jasně strukturovaná menu s nejvyšším komfortem obsluhy.
  • Rozsáhlý výběr klimatických sond pro řadu aplikací.
  • Rukojeti sond s připojením přes kabel nebo přes Bluetooth. Univerzálně použitelné pro všechny sondy.
  • Přehledné paralelní zobrazení 3 hodnot.
  • Interní paměť pro až 7500 měřicích protokolů

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR6, USB kabelu a kalibračního protokolu.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí sondy č. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 a kufřík č. 474161.

Poznámka:

Testo 440 dp s diferenčním snímačem tlaku pro měření proudění ve vzduchu obsahujícím pevné částice (měření náporového vzduchu), další sondy (s připojením přes kabel nebo s přenosem přes Bluetooth) a sady pro každou aplikaci na vyžádání.