Czujniki wilgotności i temperatury z połączeniem Bluetooth®, Typ: FT

Nr art.: 474148 FT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 539,21 PLN /szt.
  • 597,24 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • złącze: Interfejs Bluetooth®

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 70 °C
zakres pomiaru wilgotności względnej 0 % - 100 %
granica błędu pomiaru temperatury ±0,5 °C
dokładność pomiaru wilgotności względnej ±2 %
stopień ochrony IP IP 54
złącze Interfejs Bluetooth®
Rodzaj produktu Czujnik wilgotności i temperatury

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Numer producenta 0636 9731
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.