{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Oznaczenie producenta | testo 860I | |
| Opakowanie | walizka | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Liczba klatek na sekund | 9 Hz | |
| Rozmiar czujnika | 640×480 px | |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,5 cale | |
| Odległość min. | 0,3 m | |
| Czułość termiczna | 0,05 K | |
| Min. wartość zmierzona, podczerwień | -20 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, podczerwień | 350 °C | |
| Granica błędu, podczerwień | 3 °C | |
| Dokładność, podczerwień | 3 % | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Kamera termowizyjna | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | podczerwień | |
| Właściwości | Możliwość ustawienia | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 474040 860I | |
| EAN / GTIN | 4029547027383 | |
| Numer producenta | 0563 0860 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |