{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Liczba klatek na sekund | 9 Hz | |
| Rozmiar czujnika | 480×360 px | |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,5 cale | |
| Odległość min. | 0,5 m | |
| Pole widzenia | 35×26 stopni | |
| Czułość termiczna | 0,08 K | |
| Min. wartość zmierzona, podczerwień | -30 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, podczerwień | 650 °C | |
| Granica błędu, podczerwień | 2 °C | |
| Dokładność wzoru, podczerwień | ±2 °C oder 2 % vom Messwert | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Kamera termowizyjna | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | podczerwień | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®; Połączenie z aplikacją; Złącze USB; Interfejs Bluetooth®; Połączenie z aplikacją; Złącze USB | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 474040 871S | |
| EAN / GTIN | 4029547024795 | |
| Numer producenta | 0560 8716 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |