Kamery termowizyjne, Typ: 865S

Nr art.: 474040 865S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 235,17 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba klatek na sekund 9 Hz
Rozmiar czujnika 320×240 px
Rozmiar wyświetlacza 3,5 cale
Odległość min. 0,5 m
Pole widzenia 31×23 stopni
Czułość termiczna 0,1 K
Min. wartość zmierzona, podczerwień -20 °C
Maks. wartość zmierzona, podczerwień 280 °C
Granica błędu, podczerwień 2 °C
Dokładność wzoru, podczerwień ±2 °C oder 2 % vom Messwert
Rozdzielczość wskazań 0,1 °C
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Kamera termowizyjna
Wielkości pomiarowe Stopień Celsjusza
Zakres pomiarowy dla podczerwień
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474040 865S
EAN / GTIN 4029547024771
Numer producenta 0560 8651
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Kamera do wizualizacji promieniowania podczerwonego. Dzięki doskonałej jakości obrazu i małej rozdzielczości temperatury można rozpoznać nawet najmniejsze różnice temperatury. Pozwala to na przeprowadzanie jakościowej i ilościowej analizy temperatury. Rozpoznawanie Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist: automatyczne ustawianie właściwej skali do pomiaru wykrytych wartości.

Zastosowanie:

Do zapobiegawczej konserwacji, do nadzorowania zarówno mechanicznych jak i elektrycznych urządzeń albo procesów produkcyjnych. Nadaje się zwłaszcza do konserwacji, w budownictwie, grzejnictwie i instalatorstwie oraz w Facility Management i w instalacjach wewnętrznych budynku.

W dostawie:

Z przewodem USB, zasilaczem, akumulatorem litowo-jonowym, profesjonalnym oprogramowaniem (dostępne bezpłatnie do pobrania), instrukcją uruchomiania, skróconą instrukcją. Protokół kalibracji i walizka.