{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Herstellerbezeichnung | testo 860I | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Bildfrequenz | 9 Hz | |
| Größe Sensor | 640×480 px | |
| Größe Display | 3,5 Zoll | |
| Abstand min. | 0,3 m | |
| Thermische Empfindlichkeit | 0,05 K | |
| Messwert min., Infrarot | -20 °C | |
| Messwert max., Infrarot | 350 °C | |
| Fehlergrenze, Infrarot | 3 °C | |
| Genauigkeit, Infrarot | 3 % | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Wärmebildkamera | |
| Messgrößen | Grad Celsius | |
| Messbereich für | Infrarot | |
| Eigenschaften | aufstellbar | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Artikelnummer | 474040 860I | |
| EAN / GTIN | 4029547027383 | |
| Herstellernummer | 0563 0860 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |