Termo kamera, Typ: 860I

Artiklové číslo: 474040 860I
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 6 150,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Označení výrobce testo 860I
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Frekvence snímků 9 Hz
Velikost senzoru 640×480 px
Velikost displeje 3,5 palec
Vzdálenost min. 0,3 m
Teplotní citlivost 0,05 K
Měřená hodnota min., infračervená -20 °C
Měřená hodnota max., infračervená 350 °C
Mez chyby, infračervená 3 °C
Přesnost, infračervená 3 %
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Termo kamera
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro infračervená
Vlastnosti K postavení
Rozhraní USB rozhraní
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474040 860I
EAN / GTIN 4029547027383
Číslo výrobce 0563 0860
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kamera pro viditelné znázornění infračerveného záření. Díky vynikající kvalitě obrazu a vysoké citlivosti na změny teploty jsou rozpoznatelné i nejmenší teplotní rozdíly. Díky tomu lze provádět kvalitativní i kvantitativní teplotní analýzy. Automatické rozpoznání horkých a studených bodů. Scale Assist: automatické nastavení účelné stupnice k měření rozpoznaných hodnot.

Použití:

Pro preventivní údržbu, pro sledování jak mechanických, tak také elektrických zařízení nebo výrobních procesů. Obzvláště vhodná pro údržbu, stavební profese, oblasti topení a instalací, facility management a domovní instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně USB kabelu, síťového napáječe, Li-Ion akumulátoru, profesionálního softwaru (volně ke stažení), návodu k uvedení do provozu, stručného návodu. Kalibrační protokol a kufřík.