{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
| Merilno območje | −30 °C - 600 °C | |
| Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
| Ločljivost za infrardečo svetlobo | 0,1 °C | |
| Ločljivost modula za vlažnost | 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td | |
| Točnost (-30,0 do -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
| Točnost (-20,0 do -0,1 °C) | ±1,5 °C | |
| Točnost (0,0 do 99,9 °C) | ±1,0 °C | |
| Točnost modula za merjenje vlažnosti | ±2 % rF/±0,5 °C | |
| Točnost ostalega merilnega območja | ±1 % od izmerjene vrednosti | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Število vključenih baterij | 3 | |
| Število laserskih točk | 4 | |
| Nastavljiva stopnja emisij | 0,1 - 1 | |
| Optika | 50 : 1 | |
| Dolžina | 193 mm | |
| Širina | 166 mm | |
| Višina | 63 mm | |
| Masa | 514 g | |
| Vrsta izdelka | Merilnik temperature in vlažnosti |
| Številka izdelka | 474022 835H1 | |
| EAN/GTIN | 4029547011948 | |
| Številka proizvajalca | 0560 8353 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |