Termómetros infrarrojos 835T1/835T2 e higrómetro 835H1, Tipo: 835H1

Número de artículo: 474022 835H1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 287,82 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie 835
Denominación del fabricante testo 835-H1
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Número de puntos láser 4
Tipo de palpador externo K
Óptica 50 : 1
Valor de medición mín., infrarrojo -30 °C
Valor de medición máx., infrarrojo 600 °C
Valor de medición mín., Humedad relativa 0 %
Valor de medición máx., Humedad relativa 100 %
Resolución de la pantalla 0,1 °C; 0,1 °C
Elegibilidad mín. 0,1
Elegibilidad máx. 1
Margen de error, infrarrojo ±2,5 °C (-30,0 bis -20,1 °C); ±1,5 °C (-20,0 bis -0,1 °C); ±1,0 °C (0,0 bis 99,9 °C); ±1 % v. Mw. (restl. Messbereich); ±2,5 °C (-30,0 bis -20,1 °C); ±1,5 °C (-20,0 bis -0,1 °C); ±1,0 °C (0,0 bis 99,9 °C); ±1 % v. Mw. (restl. Messbereich)
Margen de error, Humedad relativa ±2 % rF / ±0,5 °C (Feuchtemodul)
Calibrable
Recalibrable
Tipo de producto Aparato de medición de temperatura y humedad
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para infrarrojo; Humedad relativa
Valores de la memoria del dispositivo 200
Características Función de alarma
Material carcasa plástico
Longitud total 193 mm
Anchura total 166 mm
Altura total 63 mm
Peso total 514 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Número del fabricante 0560 8353
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Wykonanie:

Szybki w działaniu, dokładny termometr na podczerwień, z intuicyjnym i komfortowym menu, sterowanie za pomocą joysticka i ikonek.
Układ optyczny 50:1 umożliwia wykonywanie bezpiecznych pomiarów również z dużej odległości. Laser 4- punktowy wskazuje dokładnie zmierzony obszar i zapobiega błędnym pomiarom.
  • automatycznie dopasowywany stopień emisji we współpracy z czujnikiem powierzchni nr 474120, wielk. OF;
  • pomiar online przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania;
  • pamięć 200 wyników pomiarów oraz 20 stopni emisji;
  • możliwość włączenia podświetlenia wyświetlacza;
  • alarm optyczny i akustyczny przy przekroczeniu wartości granicznej.
Z unikatowym, opatentowanym pomiarem wilgotności powierzchni na podczerwień za pomocą zintegrowanego modułu wilgotności.

Zastosowanie:

pomiar wilgotności powierzchni na podczerwień, np. w celu rozpoznania zagrożenia pleśnią albo sprawdzenia odległości od punktu rosy.

W dostawie:

W komplecie 3 baterie nr 081561, wielk. LR6 i protokół kalibracji.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik pomiarowy nr 474120, wielk. OF, 
oprogramowanie EasyClimate do bezpłatnego pobrania.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript