{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Oznaczenie producenta | 87V | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Pomiar | TRUE RMS | |
| Kontrola ciągłości obwodu min. | 0,1 Ω | |
| Kontrola ciągłości obwodu maks. | 50 Ω | |
| Pomiar częstotliwości min. | 0,05 Hz | |
| Pomiar częstotliwości maks. | 200 kHz | |
| Pomiar rezystancji min. | 0,1 Ω | |
| Pomiar rezystancji maks. | 50 MΩ | |
| Min. pojemność elektryczna | 0 µF | |
| Maks. pojemność elektryczna | 10 000 µF | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 0,0001 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 1 000 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 0,01 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 1 000 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 0,1 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 1 000 V | |
| Prąd zmienny (AC) min. | 0,0001 mA | |
| Prąd zmienny (AC) maks. | 10 A | |
| Prąd stały (DC) min. | 0,0001 mA | |
| Prąd stały (DC) maks. | 10 A | |
| Wskazanie | LCD | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Automatyczne wyłączanie | tak | |
| Maks. wyświetlana liczba | 19 999 | |
| Dokładność podstawowa | 0,05 % | |
| Rodzaj produktu | Mierniki uniwersalne | |
| warianty pomiaru | Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | tak | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Podświetlenie miejsca pomiaru | |
| Norma | ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 473322 87V | |
| EAN / GTIN | 095969586733 | |
| Numer producenta | 87-V/EUR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |