Mierniki uniwersalne, Typ: 179

Nr art.: 473322 179
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 1 006,94 PLN /szt.
  • 917,25 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa
Blok 9 V (6LR61)
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Pomiar
TRUE RMS
Kontrola ciągłości obwodu min.
0,1 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks.
50 Ω
Pomiar częstotliwości min.
0,01 Hz
Pomiar częstotliwości maks.
100 kHz
Pomiar rezystancji min.
0,1 Ω
Pomiar rezystancji maks.
50 MΩ
Min. pojemność elektryczna
0,001 µF
Maks. pojemność elektryczna
10 000 µF
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia
0,0001 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia
1 000 V
Wskazanie (DC) min.
0,1 V
Wskazanie (DC) maks.
1 000 V
Wskazanie (AC) min.
0,1 V
Wskazanie (AC) maks.
1 000 V
Prąd zmienny (AC) min.
0,1 mA
Prąd zmienny (AC) maks.
10 A
Prąd stały (DC) min.
0,1 mA
Prąd stały (DC) maks.
10 A
Wskazanie
LCD
Wyświetlacz podświetlany
tak
Automatyczne wyłączanie
tak
Maks. wyświetlana liczba
6 000
Dokładność podstawowa
0,09 %
Rodzaj produktu
Mierniki uniwersalne
warianty pomiaru
Kontrola diod; Kontrola ciągłości obwodu; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu
Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem
tak
Z wyświetlaczem
tak
kategoria przepięcia
CAT III; CAT IV
Właściwości
Podświetlenie miejsca pomiaru
Norma
ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473322 179
EAN / GTIN 095969095860
Numer producenta B682633
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną kaburą. Duży wyświetlacz LCD oferuje czytelność. Rzetelność i łatwość użytkowania – ostrzeżenie przy niepoprawnie przyłączonych przewodach pomiarowych.
Wiodące przyrządy pomiarowe do wyszukiwania błędów w układach elektrycznych i elektronicznych dla profesjonalnych techników. Solidność, niezawodność i precyzja.
Dodatkowe podświetlenie tła LED oraz pomiar temperatury.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe z dodatkowymi funkcjami do wielu zastosowań przy maksymalnym bezpieczeństwie.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

W dostawie:

W komplecie bateria 081561 6LR61, przewody pomiarowe i zdejmowane nasadki izolacyjne.
Czujnik temperatury.