Multímetro, Tipo: 87V

Número de artículo: 473322 87V
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 209,43 € /piezas
  • 229,91 € /piezas
a petición
En stock
34 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional
Bloque de 9 voltios (6LR61)
Denominación del fabricante
87V
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Procedimiento de medición
TRUE RMS
Comprobación de continuidad mín.
0,1 Ω
Comprobación de continuidad máx.
50 Ω
Medición de frecuencia mín.
0,05 Hz
Medición de frecuencia máx.
200 kHz
Medición de resistencia mín.
0,1 Ω
Medición de resistencia máx.
50 MΩ
Capacidad eléctrica mín.
0 µF
Capacidad eléctrica máx.
10.000 µF
Tensión de medición mín., Medición de tensión
0,0001 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión
1.000 V
Indicador (CC) mín.
0,01 V
Indicador (CC) máx.
1.000 V
Indicador (CA) mín.
0,1 V
Indicador (CA) máx.
1.000 V
Corriente alterna (CA) mín.
0,0001 mA
Corriente alterna (CA) máx.
10 A
Corriente continua (CC) mín.
0,0001 mA
Corriente continua (CC) máx.
10 A
Indicación
LCD
Pantalla iluminada
sí
Apagado automático
sí
Número representable máx.
19.999
Precisión básica
0,05 %
Tipo de producto
Multímetro
Variantes de medición
Comprobación de diodos; Comprobación de continuidad; Medición de tensión; Medición de resistencia; Medición de la capacidad eléctrica
Tipo de corriente
Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
con cable
sí
Con pantalla
sí
Categoría de sobretensión
CAT III; CAT IV
Características
Iluminación de puntos de medición
Norma
ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010
Material carcasa
Plástico
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 473322 87V
EAN / GTIN 095969586733
Número del fabricante 87-V/EUR
Fabricante/responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica con funda integrada. Gran indicador LCD para una buena lectura. Manejo fiable y sencillo - Advertencia en caso de cables de medición conectados incorrectamente.
Mediciones precisas de tensión y de frecuencia en accionamientos por motor con convertidores de frecuencia y otros dispositivos eléctricos en los que las ondas armónicas se sobreponen a la frecuencia de base. Filtro de pasa-bajo integrado.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales con funciones adicionales para numerosas aplicaciones con la máxima seguridad.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Volumen de suministro:

Incluye pila 081561 6LR61, cables de medición y capuchones aislantes extraíbles.
Incluye sensor de temperatura.