Multimètre, Type: 87V

Réf.: 473322 87V
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 86,40 € /pcs.
  • 80,00 € /pcs.
  • 179,00 € /pcs.
  • 196,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international pile 9 V (6LR61)
Référence fabricant 87V
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Procédé de mesure TRUE RMS
Contrôle de continuité min. 0,1 Ω
Contrôle de continuité max. 50 Ω
Mesure de fréquence min. 0,05 Hz
Mesure de fréquence max. 200 kHz
Mesure de résistance min. 0,1 Ω
Mesure de résistance max. 50 MΩ
Capacité électrique min. 0 µF
Capacité électrique max. 10 000 µF
Tension de mesure min., mesure de tension 0,0001 V
Tension de mesure max., mesure de tension 1 000 V
Affichage (c.c.) min. 0,01 V
Affichage (c.c.) max. 1 000 V
Affichage (c.a.) min. 0,1 V
Affichage (c.a.) max. 1 000 V
Courant alternatif (c.a.) min. 0,0001 mA
Courant alternatif (c.a.) max. 10 A
Courant continu (c.c.) min. 0,0001 mA
Courant continu (c.c.) max. 10 A
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Arrêt automatique oui
Nombre représentable max. 19 999
Précision de base 0,05 %
Type de produit multimètre
Variantes de mesure contrôle de diodes; contrôle de continuité; mesure de tension; mesure de la résistance; mesure de la capacité électrique
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques Éclairage des points de mesure
Norme ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010
Matériau boîtier Plastique
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 473322 87V
EAN / GTIN 095969586733
Réf. fabricant 87-V/EUR
Fabricant/personne responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Description

Exécution:

Boîtier ergonomique en plastique avec étui intégré. Grand affichage LCD pour une bonne lisibilité. Fiable et simple à utiliser – avertissement en cas de branchement incorrect des câbles de mesure.
Mesures précises de la tension et de la fréquence sur les commandes motorisées équipées de convertisseurs de fréquence et d’autres appareils électriques, où les harmoniques interfèrent avec la fréquence fondamentale. Filtre passe-bas intégré.

Utilisation:

Appareils de mesure de service numériques avec fonctions supplémentaires pour de nombreuses applications avec une sécurité maximale.

Norme:

CEI 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livraison:

Avec pile 081561 6LR61, câbles de mesure et capuchons isolants amovibles.
Avec sonde de température.