Multimetru, Tip: 87V

Cod articol.: 473322 87V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 179,00 € /buc.
  • 196,50 € /buc.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională Baterie de 9 volți (6LR61)
Denumirea producătorului 87V
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Proces măsurare TRUE RMS
Test de continuitate min. 0,1 Ω
Test de continuitate max. 50 Ω
Măsurare frecvență min. 0,05 Hz
Măsurare frecvență max. 200 kHz
Măsurarea rezistenței min. 0,1 Ω
Măsurarea rezistenței max. 50 MΩ
Capacitate electrică min. 0 µF
Capacitate electrică max. 10.000 µF
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 0,0001 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 1.000 V
Afișaj (CC) min. 0,01 V
Afișaj (DC) max. 1.000 V
Afișaj (AC) min. 0,1 V
Afișaj (AC) max. 1.000 V
Curent alternativ (AC) min. 0,0001 mA
Curent alternativ (AC) max. 10 A
Curent continuu (DC) min. 0,0001 mA
Curent continuu (DC) max. 10 A
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Deconectare automată da
Număr afișabil max. 19.999
Precizie de bază 0,05 %
Tip produs Multimetru
Variante de măsurare Verificarea diodelor; Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III; CAT IV
Caracteristici Iluminare a punctelor de măsurare
Standard ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010
Materialul carcasei Plastic
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473322 87V
EAN / GTIN 095969586733
Număr producător 87-V/EUR
Producător/responsabil Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă ergonomică din material plastic cu toc integrat. Afişaj LCD mare pentru o bună lizibilitate. Fiabil şi uşor de utilizat – Avertizare în cazul conductori de măsură conectaţi greşit.
Măsurători precise ale tensiunii şi frecvenţei mecanismelor de acţionare motorizate cu convertizoare de frecvenţă şi altor dispozitive electrice, ale căror unde superioare depăşesc frecvenţa de referinţă. Filtru low-pass integrat.

Aplicaţie:

Instrumente de măsurare digitale pentru service cu multe funcții pentru o gamă largă de aplicații cu cel mai înalt nivel de siguranță.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Livrare:

Inclusiv baterie 081561 6LR61, conductori de măsură şi capace izolatoare demontabile.
Inclusiv senzor de temperatură.