{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Display met achtergrondverlichting | ja | |
Basisnauwkeurigheid | 0,09 % | |
Doorgangsmeting | ja | |
Diodetest | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS | |
Wisselspanning AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 mA − 10 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 mA − 10 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capaciteit | 1 nF − 10 mF | |
Frequentie | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatuur | -40 °C - 400 °C | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473322 179 | |
EAN/GTIN | 095969095860 | |
Nummer fabrikant | B682633 |