Multimetr, Typ: 179

Artiklové číslo: 473322 179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 4 913,00 CZK / ks
  • 4 475,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0,1 Ω
Zkouška průchodnosti max. 50 Ω
Měření frekvence min. 0,01 Hz
Měření frekvence max. 100 kHz
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 50 MΩ
Elektrická kapacita min. 0,001 µF
Elektrická kapacita max. 10 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,0001 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 1 000 V
Zobrazení (DC) min. 0,1 V
Zobrazení (DC) max. 1 000 V
Zobrazení (AC) min. 0,1 V
Zobrazení (AC) max. 1 000 V
Střídavý proud (AC) min. 0,1 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Stejnosměrný proud (DC) min. 0,1 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ano
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Přesnost 0,09 %
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Norma ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473322 179
EAN / GTIN 095969095860
Číslo výrobce B682633
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdrem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – varování při nesprávně připojených měřicích kabelech.
Přední měřicí přístroje při vyhledávání závad v elektrických a elektronických systémech pro profesionální techniky. Robustní, spolehlivý a přesný.
Navíc LED podsvícení a měření teploty.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s doplňkovými funkcemi pro širokou škálu aplikací s nejvyšší úrovní zabezpečení.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček.
Včetně teplotního snímače.