Multimetar 179

Artikl br.: 473322 179
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 74,20 € kom.
  • 99,22 € kom.
  • 110,24 € kom.
  • 82,89 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 6.000
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem da
Osnovna preciznost 0,09 %
Ispitivanje prolaza da
Ispitivanje dioda da
Mjerni postupak TRUE RMS
Izmjenični napon AC 0,1 mV − 1000 V
Istosmjerni napon DC 0,1 mV − 1000 V
Izmjenična struja AC 0,1 mA − 10 A
Istosmjerni napon DC 0,1 mA − 10 A
Otpor 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapacitet 1 nF − 10 mF
Frekvencija 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatura −40 °C - 400 °C
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473322 179
EAN / GTIN 095969095860
Broj proizvođača B682633

Opis

Izvedba:

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova.
Vodeće mjerne naprave za traženje pogrešaka u električnim i elektroničkim sustavima za profesionalne tehničare. Robustan, pouzdan i precizan.
Dodatno LED pozadinsko osvjetljenje i mjerenje temperature.

Upotreba:

Digitalni multimetri za široko polje primjene, velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i izolacijske kapice koje se mogu skinuti.
Uključuje temperaturni senzor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu