Miernik uniwersalny, typ urządzenia: 960

Nr art.: 473320 960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 387,99 PLN /szt.
  • 419,03 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
591 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 4 000
wskazania z podświetleniem tła tak
dokładność podstawowa 1 %
stopień ochrony IP IP 67
akustyczny test ciągłości tak
kontrola diod tak
metoda pomiarowa TRUE RMS (AC)
przycisk zatrzymania wyniku tak
podświetlenie miejsca pomiaru tak
automatyczne wyłączanie tak
napięcie przemienne AC 1 mV − 600 V
napięcie stałe DC 0,1 mV − 600 V
prąd przemienny AC 0,1 µA − 10 A
prąd stały DC 0,1 µA − 10 A
oporność 0,1 Ω − 40 MΩ
pojemność 0,01 nF − 4000 µF
Częstotliwość 0,01 Hz − 10 kHz
kategoria przepięcia CAT III 600 V; CAT II 1000 V
zasilanie bat. 2x nr 081556 wielk. LR3
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR3
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Numer producenta 473320 960
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa z dwóch rodzajów tworzywa, o ergonomicznym kształcie i z gumowym płaszczem. Duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy z podłączanym podświetlaniem tła. Przyrządy pomiarowe Auto Ranging. Wszystkie przyrządy z uchwytem do końcówek pomiarowych na ścianie tylnej, dla obsługi jednoręcznej, z pałąkiem do ustawiania.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Cyfrowy, serwisowy przyrząd pomiarowy o licznych funkcjach.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

W dostawie:

Z bateriami (rozm. 960 2 szt., rozm. 9917 1 szt.), przewody pomiarowe nr 473328 rozm. 2.