Multiméter, Készüléktípus: 960

Cikkszám: 473320 960
Kedvezmény
77,52 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 80,00 € /(db)
  • 86,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
822 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Készüléktípus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 4 000
Háttérvilágítású kijelző igen
Alappontosság 1 %
IP védettségi osztály IP 67
Akusztikus átvezetés-teszt igen
Dióda ellenőrzés igen
Mérési eljárás TRUE RMS (AC)
Értékrögzítő gomb igen
Mérési hely megvilágítása igen
Automatikus kikapcsolás igen
Váltakozó feszültség AC 1 mV − 600 V
Egyenfeszültség DC 0,1 mV − 600 V
Váltóáram AC 0,1 µA − 10 A
Egyenáram DC 0,1 µA − 10 A
Ellenállás 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitás 0,01 nF − 4000 µF
Frekvencia 0,01 Hz − 10 kHz
Túlfeszültségi osztály CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Áramellátás 2x 081556 sz. LR3 méret
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Termék fajtája Multiméter

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Gyártó száma 473320 960
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű kétkomponensű ház gumiköpennyel. Nagyméretű, könnyen leolvasható digitális kijelző bekapcsolható háttérvilágítással. Auto Ranging mérőkészülékek. Az összes készülék hátoldali mérőcsúcs tartóval az egykezes használat érdekében, letámasztó kengyellel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Digitális szerviz mérőkészülék széleskörű funkciókkal.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Tartalom:

Elemek (2 darab 960 méret, 1 darab 9917 méret), 473328 sz. 2 méretű mérővezeték.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek